- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ジャッキ 部品のおすすめ人気ランキング
ジャッキ 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,307件の「ジャッキ 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキ用 車輪」、「ジャッキアップ サドル」、「油圧ジャッキ 部品」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)
(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)
60×54
溝幅(mm)
13
質量(g)
465
付属品
スナップピン
材質
ポリアミド
溝深さ(mm)
22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。
パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッド
エスコ品番
EA637EP-3
材質
焼入鋼、磨き仕上
寸法(mm)
Φ36×8
質量(g)
120
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質
S45C
H
(並目)M12×1.75
I
(並目)M16×2
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
耐荷重(kN)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(車輪)
イモノ一体車輪
適合品番
G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
適合品番
No1385/No1387
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
鉄
適合品番
PK、K、TBR、TK、P、SR
材質
S45C
熱処理
焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理
ユニクロームメッキ
付属品
ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途往復運動用ダストシール
材質
リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷