- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ジャックプラグのおすすめ人気ランキング
ジャックプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,401件の「ジャックプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「ピンジャック」、「単頭プラグ」などの商品も取り扱っております。
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
コンタクト形状
オス
材質
【インシュレター】PA樹脂
形状
ストレート
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(フレーム)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
50以下
挿入力
30N以下
材質(ピン)
黄銅
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
極数
2
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
材質
本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
50以下
挿入力
30N以下
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ・圧着
形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
適合工具
LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)
AC500
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
タイプ
モノラル
種類
丸型
極数
2
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC34
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下
挿入力
3kg以下
抜去力
0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)
AC250