ジュンフロン 耐熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「ジュンフロン 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱・超柔軟電線」、「ユニバーサル基板 配線」、「ジュンフロン」などの商品も取り扱っております。
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.15 全長(m) 2 材質 ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm) 0.31 AWG 36 導体構成(本/mm) 7/0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 材質(絶縁体) ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体) スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃) -100~150 絶縁体厚さ(mm) 0.15 定格電圧(V) 250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 100 材質(絶縁体) PTFE 材質(導体) SA 使用温度範囲(℃) (連続)-253~+260 試験電圧(V/1分) AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km) (最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類 産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm) 0.4 耐熱温度(℃) -100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 10 外寸(mm) 1.4 質量(g) 69 素線径(mm) 0.18 素線数 19 定格電圧(V) 600 使用温度範囲(℃) -60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類 産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃) 150 材質 ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm) 0.56 導体公称断面積(mm2) 0.053 導体構成(本/mm) 1/0.26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類 FA用ケーブル 連続使用温度(℃) 80 材質 (絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm) 0.5 耐電圧(V/min) AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類 産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃) 150 材質 ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm) 0.81 導体公称断面積(mm2) 0.205 導体構成(本/mm) 1/0.51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V) 600以下 最高使用温度(℃) 200 材質(外被) 可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min) AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類 産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃) 150 材質 ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm) 0.62 導体構成(本/mm) 1/0.32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類 産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類 産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド (すずめっき軟銅線)横巻 材質 (絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 1.5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 104nF/km 概算質量(kg/km) 18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 110 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体外径(Φmm) 外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm) 1.6 シース外径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等 種類 FA用ケーブル 連続使用温度(℃) 80 材質 (絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(3m)ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 100 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m) 100 導体外径(Φmm) 0.95 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 9 AWG 20 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 導体構成(本/mm) 21/0.18 絶縁体外径(mm) 1.8 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷