ジューサー ミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
94件の「ジューサー ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジュースミキサー」、「野菜 ジューサー ミキサー」、「スロージューサー」などの商品も取り扱っております。
YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL) 定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g) ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 130 電源コード(m) 約1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間 1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質 本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1 定格消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×159× 定格容量 ミキサー:1000ml モード切替 HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V) 100(50/60Hz共) 定格時間 4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分) HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg) 約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L) ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W) 225 電源コード(m) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

象印マホービンミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg) 約1.9 グレージュ 容量(L) ミキサー1.0 消費電力(W) 225 電源コード(m) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×365
1台
8,798 税込9,678
欠品中

いいデザインでお洒落な暮らし。スタイリッシュミキサー。 【大型波刃チタンカッター】冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。(家庭用製氷皿の角氷10個まで) 【センターキャップ】調理の途中で、フタを取らずに材料を追加できます。 【ダイヤルスイッチ】シンプル操作で手元を見なくても操作しやすくなりました。 【外して洗えるボトル台】ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 【コンパクト収納】逆さボトルでぐっとコンパクト&ホコリも入らず清潔です。クイックコードバンド付きで、電源コードもすっきりまとまります。 【ガラス製ミキサーボトル】容量たっぷり1000mL。清潔でお手入れも簡単なガラス製です。※耐熱ガラスではありません。 【誤作動を防ぐ安全設計】ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取り付けないと動作しません。 【安定したパワーで切削効率がアップ】安定したパワーで切削効率がアップしました。なめらかな口当たりで、食物繊維まで飲みやすくなりました。スムージー作りで最適。
付属品 センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 回転数(min-1[r.p.m]) 約12000(1000mL水負荷時) コード長さ(m) 1 本体質量(kg) 約2.5 機能 大型波刃チタンカッター、モーター保護装置、ダイヤルスイッチ、安全設計 ボトル容量(mL) 1000 定格時間 4分動作・2分休止のくり返し使用で合計15分まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 375×167×168
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。 付属品 ミル 材質 本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート 質量(kg) ミキサー:2 グリーン&ホワイト 容量(mL) ミキサー:750、ミル:250 質量(g) ミル:250 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×325 寸法(cm) ミル:Φ10.1×14.6 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保護装置 半自動復帰型(サーキットプロテクター) 回転数(回/分) 約9000
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg) 2.3 容量(mL) 1000 消費電力(W) 185 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×17×35 定格時間 4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品 スムージーバー 質量(kg) 3 容量(mL) 1000 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 203×214×351 消費電力(W) 255 TKG品番 9-0653-0301 TKG品番(2017) 6-0826-0201
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質 ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 145×145×330 容量(mL) 800 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品 スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg) 2.9 容量(mL) ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 203×214×372 消費電力(W) 255 TKG品番 9-0653-0401 TKG品番(2017) 6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ドリテックミクシス
材料を入れて押すだけのカンタン操作。 手軽にジュース、スムージーが作れる。 用途合わせた2つのボトル付。 ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質 本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス 容量(mL) 【ボトル】600、【ガラスカップ】450 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×335 電源コード(m) 約1 定格時間(分) 1
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg) ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL) ミキサー:750、ミル:250 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.4
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別 WA 容量(L) 定格:0.45 消費電力(W) 135 本体質量(kg) 約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×100×265 材質(網) 18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品 センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 1 本体質量(kg) 1.5(ミキサー時・ミル時) 機能 モーター保護装置 ボトル容量(mL) (定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約167×約168×約375 定格時間 ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg) 4.1 消費電力(W) 208 電源 AC100V 50・60Hz コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×280×410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

材質 (本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm) 280×125×100 質量(g) 625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプ ミキサーとスライサーの多機能タイプ 付属品 ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ 電源(単相/V) 100 50/60Hz 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1500/1800
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)