- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ジョイナー アルミのおすすめ人気ランキング
ジョイナー アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新333件の「ジョイナー アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ枠」、「ジョイナー」、「アルミ 見切り」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質
アルミ
仕上
B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります
材質
アルミ
寸法(mm)
4×11×1
タイプ
面取
仕上
B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
11
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)
12×3.5
全長(mm)
995
トラスコ品番
829-0634
表面処理
B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
全長(mm)
1995
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質
アルミ
形状
コ型
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
複合板、ポリ板用の見切り材です。接着剤により取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質
アルミ箔+樹脂
使用場所
屋内使用
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状
R1型
材質
ポリカーボネート
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
12
材質
硬質PVC
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
11
高さ(mm)
4
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプ
チャンネル
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質
アルミ
質量(kg)
1
色
シルバー
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
仕上
アルマイト
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
厚さ(mm)
1
全長(mm)
1820
材質/仕上
材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色
シルバー
高さ(mm)
(小/大)11/18