ジョイボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
83件の「ジョイボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf 延長」、「電線 防水ジョイント」、「中継ボックス」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2) 1.5(単線) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 材質(本体) PBT 使用温度範囲(℃) -40~75 保護構造 IP66 耐電圧(V) 10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V) AC/DC300 定格電流(A) 15 タイプ 耐油性 材質(本体) ナイロン66 使用温度範囲(℃) -25~80 ※氷結なき事 取付ねじ (コネクタ)CTG16 端子ねじ M3×8 フリータンシねじ 適合キャプコン OA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子 Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2) (公称断面積)1.25以下 特性 耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじ M3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃) -25~80 保護構造 IP67 定格電圧(V) AC、DC250 耐電圧 2000V 1分間 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm) 3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 適合電線(mm2) (最大)1.25 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 15 材質 BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 使用温度範囲(℃) -25~60 端子ねじ M3×8L 保護等級 IP65(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質 難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子 R1.25-3.5 特性 防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) AC/DC600 仕様 BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体) 強化PBT 使用温度範囲(℃) -25~100 適合電線(mm2) (最大)2 保護等級 IP67 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500Vメガにて) 相対湿度 45%~85% 締付トルク(N・m) 0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性 UL94V-0 材質(端子) ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃) -25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン) NBR 色(マンセル値) 5Y7/1 耐電圧(V/min) AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品 仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質 強化PBT(グレー) 定格電圧(V) AC・DC600 定格電流(A) 10/15/20 適合電線(mm2) 0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+100 標準締付トルク(N・m) 1.4 耐電圧(V/min) AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級 IP67 タイプ 耐候油性 定格電圧(V) AC/DC300 定格電流(A) 15 端子ねじ M3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 防水 使用温度範囲(℃) -40~125 寸法H(mm) 28 寸法D(mm) 65 寸法W(mm) 120 保護等級 IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm) 7~13.5 材質(カバー) PA66・SEBS 材質(ボディ) PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット) PA66FV(UL94V-0) 色(カバー) ブラック・グリーン 材質(ブッシュ) ゴム:TPE 対応ボディー色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 色(ブッシュ) ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性 防水 材質 本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス 使用温度範囲 -25℃~80℃ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 取付ねじ CTG16 電線太さ(mm2) 1.25 適合圧着端子 M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容 トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ABS樹脂 カバー ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm) (ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐侯ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級 IP67 タイプ 耐候性 定格電圧(V) AC/DC300 定格電流(A) 15 端子ねじ M3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質 ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃) -25~60 表面処理 端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 37.5 保護等級 IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m) カバー:0.5~0.6 材質(カバー) PA66 材質(ガスケット) シリコンゴム 材質(ボディ) PA66 材質(ロックナット) PA6 色(カバー) ブラック 対応ボディー色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性 防水・防塵 材質 ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバースクリュー:無処理 保護等級 IP54 締付トルク(N・m) カバー:0.6~0.8 材質(カバー) トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット) EPDM 材質(ボディ) ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー) トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色 ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)