- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジョイント フックのおすすめ人気ランキング
ジョイント フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新781件の「ジョイント フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント」、「ジョイント金具」、「フック付きクランプ」などの商品も取り扱っております。
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類
スナップフック
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1918
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
53
種類
スナップフック
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
53.5
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
21.5
H(mm)
5
アズワン品番
64-8411-28
使用荷重(kN)
0.20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
質量(g)
53
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
53.5
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
196
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビス付き
コーンにワンタッチで取付可能。
トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様
●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
アズワン品番
65-2307-49
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ88×168(H)
質量(g)
55
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
付属品
コーン固定ネジ(M4×10)×2本
トラスコ品番
354-1924
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ88×168
質量(g)
55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
10
縦(mm)
86
横(mm)
114
ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6.5
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
25
使用荷重(kN)
0.29
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
RoHS指令(10物質対応)
対応
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
10
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質
SUS316
種類
スイベルスナップ