- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ジルコニア板のおすすめ人気ランキング
ジルコニア板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ジルコニア板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジルコニア」、「セラミックス 板」、「セラミック 丸棒」などの商品も取り扱っております。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)
200
化学組成
ZrO2(3mol%Y2O3)
密度
6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
曲げ強度(MPa)
1200
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
耐食性・耐熱衝撃性に優れる。
種別
ZR-Y
化学組成
ZrO2/82.5%
耐熱温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
優れた耐熱性・耐熱衝撃性・耐薬品性を持つセラミックガラスです。
線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。
仕様
線膨張係数(350℃時):4.7×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6、熱伝導率:16.3W/(m・K)、耐熱衝撃性:350K
平行度(μm)
10
耐食性に優れる。
使用温度(℃)
1700
化学組成
MgO/99.6%、CaO/0.1%
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
耐熱温度(℃)
1260
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)
200
化学組成
ZrO2(8mol%Y2O3)
密度
5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
曲げ強度(MPa)
200