- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スイッチ 24V 防水のおすすめ人気ランキング
スイッチ 24V 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新336件の「スイッチ 24V 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 電源スイッチ」、「オンオフスイッチ 防水」、「20A分電盤」などの商品も取り扱っております。
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)
12.2
コード
VSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類
トグルスイッチ
使用温度範囲
-25℃~70℃
定格電圧(V)
DC12/DC24
定格電流(A)
15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)
3.5mmまで
防水性
IP67
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ
付属品
ステンレスネジ
適合ケーブル外径(Φmm)
防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)
120×52×55
防水トグルスイッチ新登場!!
今まで設置できなかった水のかかる場所へ
スイッチを設置することができます。
防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
定格
12V/MAX15A、24V/MAX7.5A
防水仕様
IPX7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
適合板厚(mm)
0.5~2.0
コード
1.25sq相当-約180mm
使用可能電力
DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下
取付穴径(Φmm)
12
防水性
IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
定格電圧(V)
DC12/24
定格電流(A)
15(DC12V)/10(DC24V)
使用温度範囲(℃)
-20~70(凍結不可)
防水性
IP67対応
IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結不可)
定格電圧(V)
DC12 10A
定格電流(A)
AC125 10A
防水性
JIS防雨形(IP63対応)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法
ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)
防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)
77×33×32
電流容量(A)
6
汎用性の高い商品です。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
サイズ
M12×1.0
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数
1極
電圧(V)
DC12~24
スイッチ
ON-OFF
ケーブル接続方法
ハンダ付
電流容量(A)
6
分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ!
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
付属品
平型差込端子5本
寸法(mm)
50.2×25×49
極数
5極
電圧(V)
DC12-24
スイッチ
ON-OFF
取付穴(mm)
37.5×22
電流容量(A)
12V時:20、24V時:10
定格電圧(V)
DC12/DC24
スイッチ
OFF-ON(自動戻り)
タイプ
ビス式 2P
定格電流(A)
8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法
ネジ止め(Φ15)
種類
トグルスイッチ
定格電圧(V)
DC12/DC24
使用温度範囲(℃)
-25~+80
耐電圧
AC1000V 1分間
定格電流(A)
20(DC12V)/10(DC24V)
定格消費電力(W)
240
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(初期値)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
取付け方法
ネジ止め(Φ12)
定格負荷
(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA
電気的寿命(定格負荷)
30000回以上(開閉頻度30回/1分)
機械的寿命
50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)
耐振性
JIS-D160 1種B類
防水性
JIS-IP67(C0920)
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)
5
電圧(V)
DC12~24
電源
DC12V/24V
寸法(Φ×mm)
19×20
取付穴径(Φmm)
推奨19
スイッチング方式
モーメンタリー
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
スイッチ
ON-OFF
使用可能電力
DC12V・20A、DC24V・10A
取付穴径(Φmm)
12
タイプ
差込式
種類
スナップスイッチ
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
20
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
防水型
色
マンセルN5.5/0
質量(g)
205
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M4
材質(ケース)
ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)
3.5
保護等級
IP67
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
推奨取り付け穴:22mm
オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)
DC12/24
スイッチ容量
20Aまで
スイッチ
オルタネイト
防水保護等級
IP64相当
寸法(mm)
Φ22×40
質量(g)
26
取付穴径(Φmm)
22(推奨)
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ
有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)
1030
電源コード(m)
3
保護等級
IP67(ヘッドケース内のみ)
照度(Lx)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
LED
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)
12、24、48
埋込穴(Φmm)
22