スイッチ DPDTのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
587件の「スイッチ DPDT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックシート」、「押しボタンスイッチ」、「アクリル板」などの商品も取り扱っております。
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
720 税込792
当日出荷

リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 21.4 シリーズ PRE 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPDT 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off-On ケース色 構成 双極-双投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウトサイズ(mm) 20.2×22.2、19.6×22.2 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 タブ幅(mm) (端子)4.75 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 19.4
1個
749 税込824
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
奥行(mm) 21.4 シリーズ PRE 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPDT 動作特性 (On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応) 対応 アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 パネルのカットアウト幅(mm) 19.6
1個
839 税込923
当日出荷

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT。スイッチの動作 = On-On。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。装着タイプ = PCB。ターミナルタイプ = スルーホール。IP評価 = IP67。アクチュエータ長さ = 10.16mm。アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき。接触抵抗 = 20mΩ。基準適合 = RoHS及び鉛フリー。。IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
360 税込396
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし
TRシリーズロッカースイッチ。TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
仕様 ●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:15/32インチ●コンタクト定格電流:3 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:11.91 (Dia.)mm●コード番号:783-1110 アズワン品番 65-7844-79
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様 ●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ 形状 アクチュエータ:長方形 接点構成 DPDT ボタン色 動作特性 On-Off-On 保護等級 IP65 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 15 パネルのカットアウト高さ(mm) 21.08 パネルのカットアウト幅(mm) 36.8
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-On
極数 2極 規格 UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズ ET 端子形状 はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) AC125V:25、AC250V:15 操作部形状 トグル スイッチ特性 ON-ON RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回) 2
1個
2,120 税込2,332
翌々日出荷

ENEC、UL認定部品、CSA認定。滑らかなロッカースイッチ。標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッ
仕様 ●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:22.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:クイックコネクト●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:533-2936 アズワン品番 65-7842-66
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様 ●コード番号:783-0959 接点構成 DPDT ボタン色 動作特性 On-Off-On 端末仕様 ワイヤーラグ 照明 なし 定格電圧 AC V 125、250 アズワン品番 65-7800-67 コンタクト定格電流(A) 5 パネルのカットアウト高さ(mm) 15.72 パネルのカットアウト幅(mm) 12.7
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


仕様 UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 12.3 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
900 税込990
当日出荷


デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT。装着タイプ = PCB。スイッチの動作 = On-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc。ターミナルタイプ = スルーホール。アクチュエータタイプ = トップ。長さ = 11.43mm。幅 = 7.62mm。深さ = 12.7mm。寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm。接触抵抗 = 10mΩ。機械的寿命 = 30000Cycles。定格電圧 = 28V dc。。RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

仕様 ●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール スイッチ動作 ラッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 PCB コンタクトのコンフィギュレーション 双極双投(DPDT) アクチュエータ色 パネルのカットアウト高さ(mm) 7.4
1箱(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

端子形状 タブ端子#250 スイッチ特性 OFF-ON 種類 波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)