- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチカバー 2連のおすすめ人気ランキング
スイッチカバー 2連のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「スイッチカバー 2連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンスイッチ カバー」、「コンセントカバー 2連」、「大型スイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様
カギ付セキュリティカバー
付属品
カギ×1
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
色
ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様
取付枠付
プレート形状
2連用
お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。2連のマルチメディアコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。簡易耐火コンセントプレートにも取付けできます。
材質
カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール
質量(g)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.6×6.7×12
材質
ABS樹脂
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
122×122
仕上
電気亜鉛めっき
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様
両面テープで固定・連接取付可
色
オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。
防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付)
既設の所へ後付けが可能です。
適合
露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
材質
ポリカーボネイト
色
透明
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります!
IPX4の防水性能。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属!
スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様
カギ付セキュリティカバー
付属品
カギ×1
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5
防水性
IPX4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)
4
適合
各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×182×78
適合本体
UB2フランジ有り用
色
黒(枠)
タイプ
スプリングバッグ形セーフティガードバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質
ポリカーボネート樹脂
色
透明
適合パネル厚さ(mm)
1~1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂