スイッチボックス 春日のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「スイッチボックス 春日」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 樹脂」、「春日電機 スイッチ」、「1点BOX」などの商品も取り扱っております。
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様 閉鎖形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃) -25~50 奥行(mm) (有効)73 保護構造 IP40 (IEC 60529) 塗装色 5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類 防雨形 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min) AC2500
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造 IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V) 600 ユニット取付穴径(Φmm) 22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス) アルミダイカスト製 配線引込口 エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm) 50(ユニット) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質 ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウト Φ22×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
仕様 防雨形コマンドボックス AHX-W形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ 材質(本体) アルミダイキャスト 保護構造 IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520) 塗装色 5Y7/1半ツヤ 取付穴径(Φmm) 30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類 間接操作用 定格使用電流(A) 2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC500 形状 防雨形 材質 ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様 ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

キャビネット板厚(mm) カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 アルミ鋳造製 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバーをボトル締め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)