- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- スイベル レギュレーターのおすすめ人気ランキング
スイベル レギュレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「スイベル レギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー流量調整」、「回転カプラー」、「スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1828
質量(g)
50
使用流体
空気
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。
ダイヤル式エアー調整ネジ付
あらゆるエアー工具にお使いいただけます。
仕様
エアー調整レギュレター機構
材質
アルミニウム
質量(g)
84
最高使用圧力(MPa)
1.1
取付口
RC1/4オネジ、メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,964
税込¥4,360
5日以内出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として
材質
本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR
質量(g)
134
取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
1.5
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1826
質量(g)
50
管接続口径
R1/8・Rc1/4
ねじの種類
R・Rc
使用流体
空気
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1125
質量(g)
50
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R・Rc
使用流体
空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に
材質
本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
質量(g)
91
最高使用圧力(MPa)
1
取付サイズ
R1/4
耐圧力(MPa)
1.5
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度(℃)
-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
全長(mm)
40
差込角(mm)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
アルミ・鋼鉄
色
青
質量(g)
95
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-56
ねじサイズ
R1/4"
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます
エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
トラスコ品番
160-9048
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
材質
アルミ・鋼鉄
色
青
質量(g)
140
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-57
ねじサイズ
G1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)
真ちゅう
寸法(mm)
締付六角棒6
全長(mm)
35
接続ねじ
R1/4・Rc1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番
852-3202
質量(g)
50
アズワン品番
64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷