スイベルホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
705件の「スイベルホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベルジョイント」、「ねじれ防止ジョイント」、「ホースジョイントOリング」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa) 1 全長(mm) 35 材質(本体) 真鍮 質量(g) 37 管接続口径 G1/4 ねじの種類 (めねじ・おねじ)G ねじ規格 インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 スチール 仕様 一般スイベル 形状 スイベルジョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質 真鍮 全長(mm) 50 サイズ 3/8(3分)オスメス 耐圧力(MPa) 21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体 空気、不活性ガス 取り付け形状 メネジ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 鋼鉄 使用温度範囲(℃) -20~80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa) 2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体) スチール+樹脂 ねじサイズ R1/4(PT1/4) 最高使用圧力(MPa) 1.0 全長(mm) 58 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -20~60 奥行(mm) 19.5 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa) 2.0
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 ミニカプラソケット用プラグ 質量(g) 46 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 2 ソケットorプラグ ソケット 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷