- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- スイング標識のおすすめ人気ランキング
スイング標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新124件の「スイング標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイング看板」、「単管 看板」、「スイング」などの商品も取り扱っております。
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8295
材質
鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1200
取付方式
単管クランプ固定
パイプサイズ
使用パイプ径(mm):42.7、48.6
横(mm)
630
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×100
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6
アズワン品番
64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式
単管取付
材質
発泡PP
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×300×3
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6(別途金具が必要です)
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式
単管取付
材質
(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×700×100(組立時)
金具
最長660mm、最短475mm
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8317
セット内容
本体:343-601×1●標識部:340-117×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
表示内容
表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
1セット
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
クランプ付き専用金具
材質
PP板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×450
質量(g)
1.3k
アズワン品番
64-6558-60
メーカー商品コード
1146310123
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品
コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法
適合
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。
材質
スチール
付属品
クランプ2個付
トラスコ品番
421-5206
質量(kg)
3.8
縦(mm)
487
適合パイプ径(Φmm)
48.6
横(mm)
690
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質
アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類
その他
開き角度(度)
110
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8315
セット内容
本体:343-601×1●標識部:340-50A×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
表示内容
関係者以外立入禁止
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。パソコン等で作成した用紙を入れられるポケット式です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番
106-1742
材質
表示本体部:塩ビターポリン、表示ポケット部:透明塩ビ、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)
13
タイプ
フラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用、ポケット式
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8304
セット内容
本体:343-601×1●標識部:341-981×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1450
寸法
標識部(mm)600×450×0.95厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
(使用パイプ径)42.7、48.6
横(mm)
630
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8322
セット内容
本体:343-601×1●標識部:341-02×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
表示内容
ここから先は 安全帯使用区域です
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質
アルミニウム合金/ABS樹脂
付属品
取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
色
ライトグレー
質量(g)
590
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸トルク(N・m[kgf・cm])
4.6~ 6.17(47~ 63)
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
材質
樹脂製
寸法(mm)
Φ63×H940
質量(kg)
約1.8(満水時8.6)
色
黄
タイプ
テンサバリアー
色(本体)
黄
使用場所
屋外用
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容
段差注意
取付方式
ステッカー
材質
(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様
裏面粘着付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×600
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質
(ポスト)EVA樹脂
色
オレンジ
高さ(mm)
410
奥行(mm)
700
間口(mm)
395
仕様
強力マグネット3個付
質量(kg)
2.2