- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- スガツネ工業 トルクヒンジのおすすめ人気ランキング
スガツネ工業 トルクヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「スガツネ工業 トルクヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番90度」、「ポスト蝶番」、「90度 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅
仕様
使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプ
トルクフリータイプ
種類
平蝶番型
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
光沢バレル研磨
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質
PBT樹脂
材質/仕上
(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色
ダークグレー
種類
平蝶番型
仕上
シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様
(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)
6.9
種類
平蝶番型
付加機能
クリック
推奨ねじ
なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)
対応
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質
ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質
[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)
19
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト処理
色
ブラック
質量(g)
60
材質(軸)
ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)
0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕上
シボ
材質
PBT樹脂
種類
平蝶番型
長さL(mm)
85
幅W(mm)
59
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)
40
タイプ
ワンタッチ取付タイプ
種類
抜き差し丁番
材質(軸)
ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
45
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質
ポリアセタール(POM)
材質/仕上
(本体)ポリアセタール/シボ。(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-。(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)
30
種類
平蝶番型
仕上
シボ
付加機能
クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)
49(5)
推奨扉サイズ
(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉。(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質
(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スプリング丁番
仕上
(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
スプリング丁番
仕上
光沢バレル研磨
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80