- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- スキンマーカー 白のおすすめ人気ランキング
スキンマーカー 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「スキンマーカー 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 瞬間接着剤」、「印つけペン」、「ピオクタニンブルー」などの商品も取り扱っております。
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)
ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)
3
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)
133
インク
油性色鉛筆
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様
γ線滅菌済(個包装)
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。
インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。
定着性があり、簡単に消えることはありません。
γ線滅菌済(個包装)。
インク色
クリスタルバイオレット
細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品
ルーラー、標本ラベル
タイプ
細字
インク色
パープル
松吉医科器械コード
24-3451-01
1パック(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク
水性
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
質量(g)
12
径(Φmm)
(芯)4.4
方式
繰り出し式
材質(軸)
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×130
色(本体)
紺
名称
1W/V% ピオクタニンブルー溶液
等級
EP
化学式
C24H28ClN3
濃度(%)
1W/V
化学組成
C24H28ClN3
アズワン品番
89-0062-63
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
8004-87-3
1本(100mL)
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。色が落ちにくいです。
細書き専用のプラスチックペン芯
ペン芯の長さを短くしたので、キャップに当たらず潰れたり割れたりしない様になりました。
キャップの色をパールから紫に変更し判別しやすくしました。
時間がたつと自然に消えますが、書いた線は細いので、他の紫チャコより早く消えます。(約1~10日)
ペン芯はプラスチックを使用していますので最後まで細くきれいな線がかけます。
インク色
紫
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ
細
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク
油性色鉛筆
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分
n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)
0.7
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)
約60
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。3種類の線の太さを選択可能で、油性ペン付きタイプです。
アズワン品番
66-0016-37