- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- スクエアビスのおすすめ人気ランキング
スクエアビスのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新133件の「スクエアビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクエアビット」、「スクエア ビット セット」、「四角 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
クロメート
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質
ステンレスSUS304
頭径(Φmm)
10
表面処理
ブロンズ
穴の形状
四角穴3番
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様
四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上
スチール/ユニクローム
表面処理
ユニクロ
適合ドライバー
スクエアNo.2
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質
鉄
頭径(Φmm)
10
表面処理
ブロンズラスパート
穴の形状
四角穴3番
長さの異なるビット5本組
先端形状
四角
セット内容
四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本
両頭機能
両頭, 片頭
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質
SUSXM7
寸法D(mm)
10
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
ねじの呼び
M5.5
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び
5.5
付属品
六角軸四角ビット#3×1本
材質
SUS305J1
表面処理
ブロンズ
頭部径(Φmm)
9.5
ねじの呼び
M5.5
仕様
スクエアー記号/SQ#2
材質
鉄
寸法D(Φmm)
10
表面処理
ラスパGB
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼び
M5
付属品
四角ビット付
材質
ステンレス
表面処理
ステンコーティング
穴の形状
十字穴
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼び
M5
ねじ径
5
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
皿
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
皿
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
適正回転数(回転/分)
500
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY
付属品
スクエアビット(#2) 1本付属
材質
SUS304
色
ブラウン
ねじ長さS(mm)
45.0
表面処理
グリーンクロメート
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
11.0
頭高さH(mm)
6.0
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質
鉄
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番