スクリューねじのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
4,097件の「スクリューねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリュウ ネジ」、「スクリュー釘」、「スクリュービス」などの商品も取り扱っております。
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質 (ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm) ±0.21/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNo No.2 材質(本体) ねじの種類 半ねじ 表面処理 クロメートメッキ
1パック(95本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼び M4.2 寸法d(mm) 4.2 材質 SUS410 寸法S(mm) 全ネジ 寸法D(mm) 10.5 頭部形状 トラス
1パック(12個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級 7e
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(150本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角 45度 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット) PPS 関連資料 カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様 SUS304
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 ステンレス
1箱(70個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)