- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- スクレーパーナイフのおすすめ人気ランキング
スクレーパーナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「スクレーパーナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットナイフ」、「レターナイフ」、「スクレーパー ステンレス」などの商品も取り扱っております。
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。
先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)
15
全長(mm)
190
材質(刃)
ステンレス
刃長(mm)
95
刃厚(mm)
0.3(先端)、0.5(根元)
材質(柄部)
木
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様
貫通型
刃厚(mm)
1
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。
仕様
ラバー付グリップ
材質
(刃)銀チタン合金
全長(mm)
162
質量(g)
68
タイプ
オートロック式
適合替刃
スクレープカッター替刃SFB-4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。
オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。
通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)
9.3
長さ(mm)
85
刃厚(mm)
0.4
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。
表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)
78
全長(mm)
250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードです。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
用途SK11スクレープカッター替刃。
材質(刃)
銀チタン合金
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません
刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)
195
材質
本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS
色
シルバー
外幅寸法(mm)
15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)
超硬チタン
材質(本体)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス
全長(mm)
200
タイプ
両刃
材質(柄部)
ABS
グリーン購入法
適合
1丁
¥669
税込¥736
当日出荷
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
刃厚(mm)
0.6
材質
超硬チタン
形状
片刃カッター
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様
貫通型
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)
1
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。
材質(刃)
セラミック
仕様
オートロック式・ラバー付グリップ
材質(グリップ)
ラバー
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質
刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス(SUS420)
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)
20
材質
(ブレード)ステンレス、(柄)木
高さ(mm)
135
奥行(mm)
20
刃長(mm)
78(±2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
360-7402
種別
S型
全長(mm)
159
質量(g)
30
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。1枚板から切り出された、ハイカーボンステンレス鋼の本体は、フッ素加工によりテープ等の粘着物でベタつくわずらわしさを軽減しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)
170
色
本体:ブラック/リング:ブルー
材質
リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
加工
フッ素コーティング
刃部加工
フッ素コート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。
先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。
握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)
約146
タイプ
5寸
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷