- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- スクレーパー機械のおすすめ人気ランキング
スクレーパー機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新145件の「スクレーパー機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット剥がし」、「掃除 スクレーパー」、「チーゼルワイス」などの商品も取り扱っております。
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様
走行方式:手動式
質量(kg)
63
出力(W)
550
寸法A(mm)
710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)
270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)
700、(ハンドル含む)800
付属コード
3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2830/3420
電流(A)(50/60Hz)
8.2/7.8
剥き幅(mm)
153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質
ステンレス、ポリカーボネート
幅(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)
75
質量(g)
585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
シャンク形状
SDSplus
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品
替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)
約720(ハンドル収納時)
質量(kg)
約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)
約505
全高(mm)
約610(ハンドル収納時)
角度(°)
【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター
単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)
約9
振動数(min-1)
【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)
2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)
1640
刃幅(mm)
300
適合替刃
21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品
替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)
約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)
18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)
約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)
約803(ハンドル未装着251)
角度(°)
【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーター
AC100V・300W
電源コード(m)
約8
振動数(min-1)
【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)
1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
Vikan hygiene system デンマーク製耐熱温度:120℃
材質
ステンレス
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×215
TKG品番
9-1300-1501
TKG品番(2017)
6-1163-1101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様
走行速度:MAX約1,050m/h
付属品
替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式
質量(kg)
約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)
角度(°)
刃物入斜角:約26
モーター
AC100V 1,400W
電源コード(m)
約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595
振動数(min-1)
5417
断面積(mm2)
2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様
走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品
替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)
約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)
刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーター
AC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)
約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min-1)
約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm2)
2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)
100
長さ(mm)
600
適合
替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃
トラスコ品番
296-5305
質量(g)
558
刃長(mm)
18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)
ステンレス
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)
126
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
363-6054
質量(kg)
1.05
刃長(mm)
25
本体質量(g)
1050
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー!
4種類の替刃であらゆるニーズに対応!
180mmワイド刃で作業効率大幅アップ!
【用途に合わせた使用法】
35×180刃無:コンパネノロ向け
35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm)
約180
材質
刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)
18
付属品
厚刃3枚、板ドライバー
材質
SK-2
伸縮範囲(mm)
750~1250
刃の厚さ(mm)
0.50(厚刃)
刃渡り(mm)
100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。
豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。
ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。
75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
1000
電源(V)
AC100
電流(A)(50/60Hz)
14/13
消費電力(kW)
1
切削幅(mm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×950×840
付属品
ベースプレート・アートカップ取付プレート
本体質量(kg)
45
1セット
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷