スケールテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「スケールテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール プレート」、「シール定規」、「スケールステッカ」などの商品も取り扱っております。
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm) 0.3 目盛(mm) 1ピッチ 表示数字(mm) 10ピッチ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 片面 テープ幅(mm) 12.5 テープ厚さ(mm) 0.16 材質(テープ) 炭素鋼 種類 粘着テープ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類 粘着テープ付 テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) SK材 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 0.3(両面テープ含む) 質量(g) 32 仕様 快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699 税込769
当日出荷

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 15 基材 平面紙 目盛 0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤 アクリル系粘着剤 危険物の類別 非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質 ポリカーボネート 目盛間隔 1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベーテルプラスメジャーシール
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。 MEJYASは剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
寸法(mm) 23×115 計測範囲 0~10.0cm
1式(5枚×20シート)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録 長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.27 最小目盛(cm) 1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番 816-4008 質量(g) 15 精度(mm) 1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) スチール
1個
219 税込241
当日出荷

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容 白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔 1mm 材質 ステンレス タイプ 穴無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型)
ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体) BK 材質 (本体)ポリエステル/アルミ蒸着
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド 材質 アルミ 仕様 (表面)縦目盛、(裏面)横目盛 厚さ(mm) 6 ロッド幅(mm) 60
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 (タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm) 0.7 JIS規格 1級
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ
テープ幅(mm) 20 ホワイト テープ長さ(m) 10 セット内容 本体×1 材質 包装形態 OPP袋
1本
219 税込241
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ステンレス テープ種類 ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベーテルプラスメジャーシールS
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
目盛 15cm 計測範囲 0~15.0cm 寸法(縦×横)(cm) 2.4×11.5 松吉医科器械コード 24-3585-02
1パック(5枚×20セット)
1,298 税込1,428
当日出荷