- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- スコップ 鉄のおすすめ人気ランキング
スコップ 鉄のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新163件の「スコップ 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコップ 雪かき 鉄」、「農業用スコップ」、「角シャベル」などの商品も取り扱っております。
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別
角形
全長(mm)
815
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
218
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
167
頭部板厚(mm)
1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル
全長(mm)
970
材質
頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部板厚(mm)
1.45
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
365
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)
鉄(50Mn)
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ナラ
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)
970
材質/仕上
刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
255×975×105
色
グレー
質量(g)
1963
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
830
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
180×815×70
色
グレー
質量(g)
1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)
815
質量(kg)
1.1
肩幅(mm)
167
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)
1050
仕様
JIS規格品
質量(kg)
2.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
367
先幅(mm)
275
頭部板厚(mm)
1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
全長(mm)
980
エスコ品番
EA650BG-91
材質
先端:鉄、柄:木
先端寸法(mm)
228×295
質量(kg/本)
1.6
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)
450
質量(g)
300
頭部長(mm)
150
先端幅(mm)
95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質(柄部)
白樫及びそれに準ずるもの
仕上
ハンマートーン仕上
材質(頭)
ショベル用鋼板
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状
角形
全長(mm)
780
トラスコ品番
387-2611
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)
800
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷