- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スコープアダプターのおすすめ人気ランキング
スコープアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新157件の「スコープアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「望遠カメラ」、「タブレット顕微鏡」、「顕微鏡写真」などの商品も取り扱っております。
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品
補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合
(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)
149×90×56(突起部含む)
質量(g)
178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)
約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品
収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス
質量(g)
750
倍率(倍)
16~48ズーム
コーティング
マルチコーティング
最短合焦距離
6m
対物レンズ有効径(mm)
65
三脚取付ねじ
1/4インチネジ穴
1000m先の視野(m)
40.1~19.2
明るさ
16.8~2
ひとみ径(Φmm)
4.1~1.4
アイレリーフ(mm)
14~12
実視界(°)
2.3~1.1
このDH-Sデジカメアダプターをメジャースコープに装着することで、市販の安価なコンパクトデジタルカメラをそのまま利用して写真撮影することができます。また、デジカメの持つズーム機能により拡大映像にすることも可能です。デジカメの液晶画面を利用し、簡易的なモニタースコープにもなります。
用途メジャースコープ用デジカメアダプター
質量(g)
143
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
付属品
延長リング
長さ(mm)
50
質量(g)
40
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
スポッティングスコープとデジタルカメラとの接続に使用します。
フィルターネジのないデジタルカメラにも使用可能です。接続の際にはTSN-DA1かTSN-DA10が必要となります。
レンズ部分にアクセサリー取付ネジのないコンパクトデジタルカメラでもデジスコ可能。
幅広いデジタルカメラへ対応します。
開閉式アダプターとなっておりますので、簡単な操作で観察と撮影を素早く切り替えることができます。
デジタルカメラの三脚ネジを利用して取付けます。ロック機能付きで安定した操作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品
Bluetoothシャッター
寸法(mm)
125×143×37
質量(g)
約80
適合サイズ
(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)
接眼部:26~52
耐荷重(g)
約300
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
適合
フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用
質量(g)
242
外径×長さL(Φ×mm)
60×105
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別
4890001
アズワン品番
3-6138-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様
推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品
ストラップ
材質
プラスチック
寸法(mm)
64×34×31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品
収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス
材質
ガラス繊維強化プラスチック(本体)
質量(g)
965
倍率
20~60倍ズーム
本体寸法(mm)
411×155×97
レンズ
マルチコート
最短合焦距離
8m
対物レンズ有効径(mm)
80
1000m先の視野(m)
33~16
明るさ
16~1.7
アイレリーフ(mm)
14~12
実視界(°)
1.9~0.9
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。
顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径60mmと比較して120%以上の集光力を持つ口径66mmの対物レンズを採用。
さらにXDレンズ(eXtra low Dispersion lens)を採用することにいより
色収差(色の滲み)を極限まで抑えたひときわ高い光学性能を発揮します。
また、60mmクラスのスコープと比較しても全長で10mm程度しか変わらないコンパクト設計
重さも約1kgと扱いやすく機動力に優れたスコープとなっています。
自然観察を本格的に楽しむ方から、バードウォッチング入門の方まで
幅広いユーザーに対応した高基準のスタンダードモデルです。
最短合焦距離
6m
対物レンズ有効径(mm)
66
全長(mm)
312
質量(g)
1020
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷