- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- スジ彫りカーバイトのおすすめ人気ランキング
スジ彫りカーバイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「スジ彫りカーバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BMCタガネ」、「スジボリ」、「プラモデル」などの商品も取り扱っております。
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品
革ひも
ハンドル長さ(mm)
110
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番
111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
ハンドル付
セット内容
プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)
SK-5
材質(柄部)
アルミニウム削り出し
硬度HRC
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。
硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。
1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)
鋼
刃厚(mm)
1.45
彫金専用、細部の表現に適しています。
材質
鉄
寸法(mm)
(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷