スズキ 純正 ヘッド ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
210件の「スズキ 純正 ヘッド ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日野ヘッドライト交換」、「スーパーグレートヘッドライト」、「電気 バーナー」などの商品も取り扱っております。




定格電圧(V) 85 定格電力(W) 35 口金 その他 適合車 12V車・24V車 色温度(K) 4000
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約3300 色温度(K) 4500 仕様 車検対応 定格電力(W) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷


OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格 85V/35W(12V車・24V車対応) 口金 その他
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 適合 12V車・24V車両用 タイプ D2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W) 35 口金 P32d-3 定格電圧(V) 12・24兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V) 85 定格電力(W) 35 寿命 3000 仕様 車検対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用 定格電圧(V) 12・24兼用 純正カラー 定格電力(W) 35 色温度(K) 4300 取扱説明書 (1.9MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 42 定格電力(W) 35 口金 その他 適合車 12V車・24V車 色温度(K) 4000
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 タイプ D4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカー トヨタ・ダイハツ 色温度(K) 6000 適合車種 アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約2800 適合 12V車・24V車両用 定格寿命(時間) 2000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(130/120) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 4000±200 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/550 取扱説明書
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプ D2C(D2R、D2S適合) 消費電力(W) 12V35 口金 P32d-2/3 色温度(K) 6500
1セット(2本)
9,998 税込10,998
欠品中