- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- スタイロックのおすすめ人気ランキング
スタイロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新47件の「スタイロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓枠固定金具」、「スピンドルピン」、「らく枠金物」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
30
プレート寸法(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8025
セット内容
専用接着剤SP-50(200g)4本
材質
冷間圧延鋼板
1セット(900本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高さ(mm)
18
プレート寸法(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8024
セット内容
専用接着剤SP-50(200g)4本
材質
冷間圧延鋼板
1セット(1000本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。
材質
JIS G 3302 SGCC or SGHC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
寸法L(mm)
32
トラスコ品番
850-8069
材質
【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質
SUS430-2B
使用方法
ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)
17×30×55×0.8(t)
RoHS指令(10物質対応)
対応
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質
JIS G 4305 SUS430
種別
断熱材30mm用
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.4
用途断熱材の保持に使用します。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質
ステンレス鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。
ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。
管径
50A
保温材厚(mm)
20
材質
銅合金
色
アイボリー
トラスコ品番
366-8321
質量(g)
350
1箱(500本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仮置き機能で位置決めラクラク
釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具
材質
めっき鋼板
1箱(100セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途軟質スピンドル鋲用
トラスコ品番
858-5878
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
適合釘
1.6~2.0Φ
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質
ステンレス
セット内容
本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷