スタイロフォーム止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「スタイロフォーム止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイロフォーム 金具」、「WZピン」、「断熱材固定金具」などの商品も取り扱っております。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質 JIS G 4305 SUS430 種別 断熱材30mm用 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.4
1箱(600個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質 冷間圧延鋼板SPCC 穴径(Φmm) 5.4 外径(Φmm) 32 表面処理 三価ユニクロ
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質 SUS430-2B 使用方法 ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質 冷間圧延鋼板SPCC 穴径(Φmm) 5.4 外径(Φmm) 32 表面処理 三価ユニクロ
1箱(500個)
5,998 税込6,598
当日出荷

タイルメントFNピン FNP-32 2000本
寸法L(mm) 32 トラスコ品番 850-8069 材質 【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質 ステンレス鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250個)
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱材の保持に使用します。
寸法(mm) 17×30×55×0.8(t) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BXカネシンダンタックル
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。 材質 JIS G 3302 SGCC or SGHC 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
1個ほか
19 税込21
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング 材質 プラスチック、ポリプロピレン(PP) 外径 36mm 仕様 箱入 トラスコ品番 828-5492 高さ(mm) 3 質量(g) 178 内径(Φmm) 5 2018年トラスコ掲載ページ 2 0568
1セット(100枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

タイルメントスタイロック 18 1本
高さ(mm) 18 プレート寸法(Φmm) 30 トラスコ品番 850-8024 セット内容 専用接着剤SP-50(200g)4本 材質 冷間圧延鋼板
1セット(1000本)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質 ステンレス セット内容 本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

1箱
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途断熱材の保持に使用します。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8) 厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0567
1セット(100本)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。 材質 ステンレスSUS430
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1箱
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。 材質 SUS304 質量(g) 4
1箱(50個)
849 税込934
当日出荷