スタットボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
185件の「スタットボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッドビス」、「ステンレス スタッドボルト」、「スタットボルト m6」などの商品も取り扱っております。

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボルト径 M12 材質 S45C ねじピッチ 並目 表面処理 黒染め 硬度HRC 40未満 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合 SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1袋(20個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接 8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm) 1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d M20 材質 S45C ねじピッチ 2.5 仕上 黒染 硬度HRC 22~26 熱処理 焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

ハリケーンスタットボルト
仕様 同メーカーハンドルポスト用 適合車種 バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック.エリミネーター250V 主な適合車種 バルカン400/800/1500/クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1袋(10個)ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプル なし
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルト径 M10 材質 S45C ねじピッチ 並目 表面処理 黒染め 硬度HRC 40未満 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト径 M16 材質 S45C ねじピッチ 並目 表面処理 黒染め 硬度HRC 40未満 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d M8 材質 S45C ねじピッチ 1.25 仕上 黒染 硬度HRC 22~26 熱処理 焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)