スタティックミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「スタティックミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスミキサー」、「スタティックミキサー 2液混合」、「ミキシングノズル」などの商品も取り扱っております。
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様 エレメント7段 トラスコ品番 364-6262 種別 50gダブルカートリッジ専用ミキサー 長さ(mm) 55.7 質量(g) 100 吐出口径(Φmm) 1.5 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷

GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジ GE-165・GE-410・PE-400N 質量(g/セット) 31 トラスコ品番 363-3128 材質 樹脂
1セット(3本)
439 税込483
当日出荷

EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時 ノズル内径(Φmm) 21 危険物の類別 非危険物
1セット(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷

スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合 PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
材質 ポリプロピレン- PP 長さ(mm) 74 危険物の類別 非危険物
1パック(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷

スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル 適合 PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル エスコ品番 EA934DM-100 全長(mm) 150 質量(g) 51.4、4.3(1本あたり) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

メグミックス専用チップ
危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 34g
1袋(12本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品 1:1と2:1共用プランジャー付き 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様 50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番 364-6254 材質 樹脂製 質量(g) 240 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体 アルゴン・炭酸ガス 材質(本体) 真鍮 精度(%) (混合)±2.5 継続口径(出口) RC1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。 内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。
用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。 使用圧力 0.1MPA(G)
1台
219,800 税込241,780
33日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:白色、B剤:灰色 主成分 変成アクリル樹脂 硬化時間(分) 6(23℃) 種別 2液混合型 可使時間(分) 3 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 付属品 ノズル 塗布方法 専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分) 6 引張剪断強度(N/mm2) 26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s) 5500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 特性 高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 72 ガラス転移点(℃) 90 弾性率(N/mm2) 935 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1本(50g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 適合材 コンクリート、石材、ALC、中空母材
1本(165mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番 1-3167-01 仕様 〈圧力調整バルブ〉。対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類。1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max。調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)。流量:30l/min Max。2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)。※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm。〈流量計〉。流量:10l/min Max。耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)。耐熱:60℃ Max。接続チューブ外径:Φ6mm。ハウジング:PMMA(アクリル) サイズ(mm) 230×133×190
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様 点塗付・滴下塗付 質量(g) 175 タイプ 手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲 高粘度 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サームコ社(Thermco)ガスミキサー
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。 仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製 質量(kg) 約26.3 電源 100VAC 50/60Hz 0.5A 温度(℃) (ガス)-18~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 705×476×264 精度 (混合)±1.5%CO2 接続 (供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ 環境温度範囲(℃) 0~40 比率 (混合)20%CO2/Ar RoHS指令(10物質対応) 対応 供給圧力(MPa) 0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG) 流量 0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
689,800 税込758,780
32日以内出荷