- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スタンド 高さ調節のおすすめ人気ランキング
スタンド 高さ調節のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新989件の「スタンド 高さ調節」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上作業台」、「スタンド」、「ジャッキ 油圧」などの商品も取り扱っております。
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。
支柱の直径:34mm
耐荷重:10kg
プレートの寸法(W x D):460 x 420mm
高さ:620 - 1,010mm
ストローク:390mm
仕様
コード番号:0001412100
サイズ(mm)
伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)
アズワン品番
1-7326-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
高さ調節のメモリ入り。上部落下防止機能付き
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。
寸法(mm)
W400×H1350~2300
台座寸法(mm)
280×350
材質
ステンレス、ナイロン
タイプ
ステン仕様
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)
【テーブル】24
テーブル高さ(mm)
880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)
76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
高さ調節可能で、キャスター付きで移動もスムーズです。落下防止リングで、ボトルの落下を防ぎます。落下防止リングとトレイの距離を自由に調節し、ボトルの高さに合わせることが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×790~1290
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
【トレイ】670~1170(最高寸法はボトルを設置していない場合)
高さ調整範囲(mm)
【ボトル】90~590
材質
スチール(粉体塗装)
アズワン品番
7-575-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)
50
幅(cm)
50
高さ(m)
1.5
質量(kg)
3.8
保証期間
5年間
静止耐荷重(kg)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様
■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
材質
ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC
色
ブラック
耐荷重(g)
250
特性
高さ調節、角度調節、回転機能
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。
子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。
効果
その他
適合
ボトル(幅)95×(奥行)95mm
材質
スチール(メラミン焼付)
サイズ
300×300×585~905mm
棚板高さ(mm)
465~785(4段階調節)
アズワン品番
8-3976-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様
固定部:3箇所
セット内容
三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質
鋳鉄
質量(kg)
約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大1060×1850
耐荷重(kg)
約10
対応機種
【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)
38
機能
高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【適合ボトル】100×9
寸法(mm)
300×300×800/900/1000
付属品
ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス
質量(kg)
5.8
アズワン品番
7-849-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
作業しやすい高さに調節できる。
10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド
最大耐荷重(t)
3(2台使用時)
種別
ヘビー
ストローク(mm)
約125
色
ブルー
質量(g)
6300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約195×290×176
地上高さ(mm)
最低/最高:約290/415
調節方式
10段
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 。フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 。滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 。設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器
本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット
仕様
■対応機器台数:1台■角度調節:対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷