- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スタンドオフのおすすめ人気ランキング
スタンドオフのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,567件の「スタンドオフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 取付金具」、「マザーボード スペーサー」、「スタッド」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
仕様
本体長さ = 10mm。ねじサイズ = M3 x M3。ジェンダータイプ = オス/メス。材料 = ナイロン。本体形 = 六角。スタッド長さ = 6mm。ねじサイズ = M3。スレッドサイズB = M3。六角ねじ二面幅 = 5.6mm。仕上げ = プレーン。。スペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,988
税込¥3,287
6日以内出荷
表面処理
ニッケル
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
材質
鉄
表面処理
3価クロメート
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。
サイズ(inch)
ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山
0.19-32 UNJF-3A
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)
(取付物)8
適合板厚(mm)
3~10
ねじ径(Φmm)
4
サイズ
Φ20-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格
ISO規格
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質
頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ
2 0416
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
仕様
本体長さ = 15mm。ねじサイズ = M3 x M3。ジェンダータイプ = オス/メス。材料 = ナイロン。本体形 = 六角。スタッド長さ = 6mm。ねじサイズ = M3。スレッドサイズB = M3。六角ねじ二面幅 = 5.6mm。仕上げ = プレーン。。スペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ
2 0418
ねじ径
M3
種別
オネジ/メネジ
材質
ナイロン66
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS303Cu)
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。
サイズ(inch)
ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山
0.19-32 UNJF-3A
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト