スタンド式血圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「スタンド式血圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血圧計台」、「太腕用腕帯」、「水銀レス血圧計」などの商品も取り扱っております。
ケンツメディコ水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様 ナイロンカフブラダー仕様 材質 本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール 質量(g) 約2500 電源 単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×1080~1300 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021382101 松吉医科器械コード 24-6418-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
21,040 税込23,144
6日以内出荷

直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。
測定部位 上腕 仕様 ラテックスフリー 種別 スタンド型 成人用(中)カフ付き 測定範囲 0~300mmHg 精度 ±3mmHg アズワン品番 0-8229-25 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000001 適合腕周(cm) 25~34 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

オムロンヘルスケア血圧計専用スタンド
適合品番 HEM-907 アズワン品番 0-9641-12 松吉医科器械コード 02-3047-11
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

測定部位 上腕 仕様 メーター部角度調整可(2段階) 種別 送気球カバー付き 材質 メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金 質量(kg) 4.6 測定範囲 20~300mmHg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×890~1230 アズワン品番 8-7867-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021542001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位 上腕 電源 単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 機能 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命 250回(目安) メモリー機能 2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm) 17~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位 上腕 測定範囲 0~300mmHg タイプ スタンド型 測定精度 ±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード 02-5794-02 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位 上腕 寸法(mm) 165×165×800~1180 測定範囲 【圧力】20~300mmHg 質量(g) 3800 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021542051 適合腕周(cm) 24~40 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容 お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称 (薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード 24-8886-00 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 179×211×246 対応 対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個) ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命 約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位 上腕式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様 3.0テスラ対応 材質 支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮 質量(kg) 約6 キャスター径(Φmm) 75(双輪・ストッパー2コ付) 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065A00011 松吉医科器械コード 24-4812-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位 上腕 付属品 ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源 単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格 JIS T 1115 本体質量(g) 680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 未登録 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

付属品 単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻 適合本体 HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位 上腕 付属品 収納ケース 測定範囲 0~300mmHg 質量(g) 50 電源 単4乾電池×1個(付属) 測定精度 ±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm) 22~32 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)デジタル自動血圧計
デジタル自動血圧計 HEM-907 オプション部品です。
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ 郊外 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位 上腕 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
28,990 税込31,889
4日以内出荷

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質 (カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品 コネクタープラグ×2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g) 約680 電源 単3乾電池×3コ(付属) 測定精度 圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm) 27~40 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,020 税込9,922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンツメディコ上肢台 ARD-002
材質 フレーム/アルミニウム、枕部/合皮・ウレタンスポンジ・木 寸法(mm) (台部)160×70×55 サイズ 本体/250×70×220mm 質量(g) 480 アズワン品番 0-9632-01 取付可能幅(mm) 丸パイプ/~40、角パイプ/~50
1個
9,000 税込9,900
翌々日出荷