- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- スタンレー 掃除 機のおすすめ人気ランキング
スタンレー 掃除 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「スタンレー 掃除 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 ウェット&ドライ」、「STANLEY 紙パック」、「掃除機 業務用」などの商品も取り扱っております。
バキュームクリーナー用の紙パックです。
仕様
●適合機種:SL18310-4B
アズワン品番
65-9620-98
1枚(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)
5
材質(タンク)
ステンレス(SUS430)
運転音(dB)
80
定格電圧 AC V
100 50/60HZ
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
356-5742
適合機種
TKC-1200
質量(g)
480
1パック
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バキュームクリーナーSL18210P-2B用ホース
1個
¥4,988
税込¥5,487
11日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)
約6.2
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
20
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×約360×約525
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
運転音(dB)
80
吸水量(L)
約6
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
20
吸込仕事率(W)
384
電源コード(m)
4
質量(kg)
7.5
仕様
乾湿両用
付属品
ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)
390×380×515
定格消費電力(W)
1200
風量
58L/S
真空度(kPa)
17
ホース長さ(cm)
150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)
AC100
吸込仕事率(W)
60(弱)/170(強)
集塵容量(L)
乾21、湿13
電源コード(m)
7
セット内容
ホース。延長パイプ。微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ。ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
500(弱)/1100(強)
最大風量(m3/min)
1.4(弱)/1.9(強)
定格時間(分)
30
運転音(dB)
78(弱)/85(強)
真空度(kPa)
最大:9(弱)/15(強)
取扱説明書
(1.18MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
タイプ
屋内型
定格電圧
100V
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力
1200W
騒音値(dB)
80
電線長さ(m)
5
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
10
吸込仕事率(W)
130
コード長さ(m)
約2.5
質量(kg)
約4.5
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
800
風量(m3/min)
1.4
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約257×約355×約355
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)
100
吸水容量(L)
6
集塵容量(L)
8
セット内容
ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質
本体:樹脂
電流(A)
6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
本体寸法(mm)
約280×280×370
最大風量(m3/min)
1.63
真空度(kPa)
最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品
紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
750
本体質量(kg)
3.6
吸込仕事率(W)
120
集塵容量(L)
7
最大風量(m3/min)
1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×285×412
材質(タンク)
樹脂(PP)
運転音(dB)
76
真空度(kPa)
最大13
定格電圧 AC V
100 50/60HZ
吸水容量(L)
7.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。
電源(V)
単相100
仕様
乾湿両用、ステンレスタンク
騒音値(dB)
70
最大風量(m3/min)
2.4
消費電力(kW)
1.05
最大真空圧(kPa)
19.6
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に
タンク容量(L)
31
集塵容量(L)
31
吸水量(L)
17
コード長さ(m)
7
トラスコ品番
171-7492
質量(kg)
13.5
消費電力(W)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)
100
騒音値(dB)
69
ホース径(Φmm)
35
最大風量(m3/min)
4.5
アズワン品番
65-2356-70
最大真空圧(kPa)
25.4
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
パイプ内径(Φmm)
35
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、新らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!。スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運ぶ際の負担も軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電。電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」。じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。快適さを追求したホースグリップ。「新らくわざグリップ」。自然な角度で握れるから操作がラク。手元の動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品
お手入れブラシ
性能
排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵
質量(kg)
本体質量2.3(標準質量3.7
色
ストームグレー
タイプ
コード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン
形式
ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)
770~約250
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
180~約50
集塵容量(L)
0.2
機能
バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/新らくわざグリップ:自然な角度で握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。2.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
集塵性能
クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター
運転音
64dB~約58dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
新らくわざグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ
省エネ機能
節電ストップ機能・ecoモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×300×276
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷