- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- スターエム 自在 錐のおすすめ人気ランキング
スターエム 自在 錐のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新100件の「スターエム 自在 錐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サークルカッター 電動」、「サークルカッター 300mm」、「木工用サークルカッター」などの商品も取り扱っております。
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
適合厚さ(mm)
片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)
30~200
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1本(1台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
バーを取り替えると最大300mmに。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
六角レンチ
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
シャンク径(Φmm)
8
太さ(mm)
8
自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに
穴径(Φmm)
30~130
セット内容
六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入
材質
本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝12
刃先径(Φmm)
6
適合電動機
ボール盤
適正回転数(回転/分)
500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時
セット内容
六角レンチ
材質
(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
10
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。
穴径(Φmm)
25~75
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
6
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:30/両側:60
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷