スターデルタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「スターデルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力分電盤」、「スターデルタスイッチ」、「スターデルタタイマ」などの商品も取り扱っております。
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様 (サーマルリレー仕様)2素子付 主回路電圧(V) AC200~240
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能 質量(kg) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 605×730×222 モーター容量(kW) 37 関連資料 (1.64MB) 主回路 MCB3P250A+MC×3
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

用途屋内用 種類 制御盤 電圧(V) 200(三相3線式) 深さ(mm) 200 表面処理 粉体塗装 分類 スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級 IP2XC 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ 遮断器+サーマルリレー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V) AC200~240 仕様 (サーマルリレー仕様)2素子付
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式 全閉外扇形 種類 汎用モーター 極数 2 使用温度範囲(℃) -30~40 規格 JIS C 4213 : 2014 保護構造 IP44 冷却方式 IC411 回転方向 負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲 100%以下(結露なきこと) 塗装色 深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス 155(F) 使用環境温度上限(℃) 80K(130(B)ライズ) 定格時間 S1(連続) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm) 200 種類 制御盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所 屋内用
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 補助接点 1b×2 長さ(mm) 122 幅(mm) 100 厚さ(mm) 80 質量(kg) 0.79 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無 ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm) 200 種類 制御盤 板厚(mm) 本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所 屋内用
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造 IP40(パネル表面部) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)。AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)。AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式 限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×93×48 制御出力 接点出力:AC250V/DC30V 5A。抵抗負荷(cosΦ=1)。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響 ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V) 電源電圧の85~110% 使用周囲湿度 35~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ 秒のみ 温度の影響 ±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式 自己復帰 電源リセット 最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:3k。導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力 誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差 ±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間 総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 適合安全規格 UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 571×418×210 仕様 配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm) 146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ
保護構造 IP40(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


河村電器産業ポンプ制御盤 GP
給水又は排水の自動運転用
横(mm) 500 深さ(mm) 200 種類 制御盤 主な用途 給水又は排水の自動運転 リレー 61F-GP
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式 全閉外扇形 種類 汎用モーター 極数 4 使用温度範囲(℃) -30~40 規格 JIS C 4213 : 2014 保護構造 IP44 冷却方式 IC411 回転方向 負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲 100%以下(結露なきこと) 塗装色 深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス 155(F) 使用環境温度上限(℃) 80K(130(B)ライズ) 定格時間 S1(連続) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m) 1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)