- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- スチレンボード用フックのおすすめ人気ランキング
スチレンボード用フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「スチレンボード用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチレンボード用吊り金具」、「パネル吊り金具」、「吊り下げる金具」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
47×14×5
付属品
テグス10m
材質
スチール
タイプ
スタンダードタイプ
耐荷重(kg)
0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質
合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9×11×3.2
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:25×25×36
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)
(1個当たり)8
材質
鉄(白色塗装)
トラスコ品番
470-3685
タイプ
幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
15×15
付属品
木ねじ(10mm)
寸法(mm)
25×14
内容
素材
科目
図工
1セット(10組)
¥828
税込¥911
当日出荷
材質/仕上
ユニクロ
質量(g)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。
材質
スチール(SWRM)
種類
ウォールフック
材質(ねじ部)
スチール(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)
スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0923
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品
Sカン、丸カン各2個
耐荷重(kg)
7(2点吊り方式)
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
直径(Φmm)
1
セット内容
ワイヤー1セット
安全荷重(kg)
12
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。
付属品
コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質/仕上
亜鉛合金/サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)
13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷