スチームコンベクション マルゼンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「スチームコンベクション マルゼン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチコン 洗剤」、「卓上スチームコンベクション」、「コンベクションオーブン」などの商品も取り扱っております。
マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V) 200 定格電源 3Φ200V(50/60Hz) 接続径 給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm) 棚受:68
1台
999,800 税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V) 200
1台
539,800 税込593,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V) 100 定格電源 1Φ100V(50/60Hz) 手元開閉器容量(A) 15 接続径 給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm) 棚受:68
1台
949,800 税込1,044,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。 調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。
電源(V) 200
1台
599,800 税込659,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 アルカリ剤の鹸化力と界面活性剤の発泡力・乳化力と溶剤の浸透力で、スチームコンベクションに焼き付きカーボン化した油汚れを手間をかけずに分解洗浄できます。
用途厨房機器用洗浄剤 仕様 つぶせる容器 液性 アルカリ性 リンの含有量 0 使用濃度 原液
1セット(2L×6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 スチームコンベクション専用の無リンのスケールケア剤で、安心安全にしようできます。
用途スケール除去剤 仕様 まぜるな危険 液性 酸性 リンの含有量 0 使用濃度 お湯1Lに対して300mL
1セット(2kg×5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合におすすめします。
用途食器洗浄機用洗剤 仕様 耐硬水 濃度(%) 0.1~0.3 液性 アルカリ性 リンの含有量 0
1セット(10L)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×420×192
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様 リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1 材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 質量(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×420×192
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×192
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1200 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5281 材質 SUS430 質量(kg) 32 槽内寸法(mm) 間口545×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷


角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様 完成品 質量(kg) 19 槽内寸法(mm) 幅×奥行×深さ/410×320×200 バックガード(奥行/高さ)(mm) 50/100
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 高さ(mm) 800 間口(mm) 450 奥行(mm) 450 仕様 (オーバーフロー)あり トラスコ品番 114-2722 セット内容 水切りホース(800mm 50A) 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 13 バックガード(奥行/高さ)(mm) なし
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 750 奥行(mm) 450 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5371 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 20 槽内寸法(mm) 間口670×奥行320×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)50×100
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 900 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5397 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 26.8 槽内寸法(mm) 間口820×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
66,980 税込73,678
10日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1200 奥行(mm) 450 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5273 材質 SUS430 質量(kg) 30 槽内寸法(mm) 間口545×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)50×100
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様 オーバーフロー:あり バックガード(奥行/高さ)(mm) なし
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1500 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローなし。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5338 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 36 槽内寸法(mm) 間口1420×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS306仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質 スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ 高さ(mm) 800 奥行(mm) 600 間口(mm) 300 耐荷重(kg) 9.1 アジャスト 調整幅マイナス15mm~プラス25mm 材質(脚) SUS304 Φ38パイプ脚 床からスノコ板までの高さ(mm) 200 バックガード寸法(mm) 高さ150/厚さ60
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷