- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- スチームコンベクションオーブンのおすすめ人気ランキング
スチームコンベクションオーブンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「スチームコンベクションオーブン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上スチームコンベクション」、「コンベクションオーブン」、「業務用オーブン」などの商品も取り扱っております。
電源(V)
1Φ200
間口(mm)
500
奥行(mm)
470
高さ(mm)
390
トラスコ品番
102-3869
消費電力(kW)
1.9
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
色
ブラック
寸法(mm)
493×438×380
質量(g)
21000
材質
鋼板、ガラス、ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×310×230(加熱室有効)
コード長さ(m)
約1.5
年間消費電力量(kWh/年)
70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
保証期間
お買い上げ日より1年間
消費電力(W)
1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)
発振周波数
2450MHz
高周波出力(W)
1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分
ヒーター(W)
1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)
温度調節
35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃
タイマー
30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)
周波数(Hz)
50/60
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
マルチタイマー機能を新たに搭載。
7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。
小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)
200
定格電源
3Φ200V(50/60Hz)
接続径
給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38
間隔(mm)
棚受:68
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)
1300
色
シルバー
付属品
焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)
6100
温度範囲(℃)
60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×329×285
ヒーター
4種類切替
タイマー
60分
庫内容量(L)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50~240
タイマー
0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)
AC100
間口(mm)
470
奥行(mm)
645
高さ(mm)
586
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)
30
消費電力(W)
75(50/60Hz)
外寸(mm)
470×645×H586
温度調節範囲(℃)
100~300
接続口径(Φmm)
9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)
300×300×H245
タイマー
0-90分・連続
庫内容量(L)
22
蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。
ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V)
200
マルチタイマー機能を新たに搭載。
7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。
小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)
100
定格電源
1Φ100V(50/60Hz)
手元開閉器容量(A)
15
接続径
給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38
間隔(mm)
棚受:68
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様
メニュー調理:9ステップ99メニュー
質量(kg)
91
高さ(mm)
660
タイプ
自動洗浄機能付き
奥行(mm)
590
間口(mm)
700
電源(V)
三相200(50/60Hz)
段数
5段(2/3ホテルパン)
安全装置
扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
温度表示
庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
開口寸法(mm)
(庫内)W352×H360
温度調節範囲(℃)
ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
消費電力(kW)
5.6
時間設定
調理時間:0秒~99時間59分30秒
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活
付属品
強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿
質量(kg)
7.4
消費電力(W)
1300
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1
ヒーター
(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2
温度調節範囲(℃)
(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240
保証期間
1年
タイマー設定
(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ)
モード
ダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口(mm)
700
奥行(mm)
590
高さ(mm)
660
開口寸法(mm)
(庫内)W352×H360
質量(kg)
90
段数
5段(2/3ホテルパン)
ガスの種類
13A・LPガス
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:14.0[12000]
ガス消費量(kW[kg/h])
LPガス:14.0[1.00]
消費電力(W)
140
点火方式
連続放電点火方式
温度調節範囲(℃)
ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
温度表示
庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
時間設定
調理時間:0秒~99時間59分30秒
仕様
メニュー調理:9ステップ99メニュー
安全装置
立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
付属品
耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管
インジェクション方式。拡散板付庫内ファンで瞬時にスチームを発生させます。軟水器付属、処理量4,000リットルの軟水器が標準付属します。(硬度50ppm時)。メニュープログラム機能、メニュー数×工程数=50まで登録可能です。オートリバース庫内ファン、風量は4段階設定可能でオートリバース機能も搭載しています。多彩な機能・装備、予熱機能・クーリング機能・手動加湿機能・2重ドアガラス・庫内灯。調理モード、ホット,コンビ、20℃~300℃.コンビスチーム、50℃~130℃。ホテルパンは別売です。
機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。
調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。
電源(V)
200
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口(mm)
700
奥行(mm)
590
高さ(mm)
660
開口寸法(mm)
(庫内)W352×H360
質量(kg)
95
段数
5段(2/3ホテルパン)
ガスの種類
13A・LPガス
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:14.0[12000]
ガス消費量(kW[kg/h])
LPガス:14.0[1.00]
消費電力(W)
180
点火方式
連続放電点火方式
温度調節範囲(℃)
ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
温度表示
庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
時間設定
調理時間:0秒~99時間59分30秒
仕様
メニュー調理:9ステップ99メニュー
安全装置
立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
タイプ
自動洗浄機能付き
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)
三相200(50/60Hz)
間口(mm)
700
奥行(mm)
590
高さ(mm)
660
開口寸法(mm)
(庫内)W352×H360
質量(kg)
86
段数
5段(2/3ホテルパン)
消費電力(kW)
5.6
温度調節範囲(℃)
ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
温度表示
庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
時間設定
調理時間:0秒~99時間59分30秒
仕様
メニュー調理:9ステップ99メニュー
安全装置
扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。
おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)
100
消費電力(W)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:350×250×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×535×420
トレー寸法(mm)
320×240(3段)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)
仕様
毎朝放流時間:20秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07~0.75
流量(L/min)
10
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。
設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。
ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。
角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。
手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品
角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
色
グランホワイト
消費電力(W)
オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430
温度(℃)
オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45
本体質量(kg)
約13
ヒーター(W)
オーブン1150・グリル800
加熱方式
庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)
480×390×325
高周波出力(W)
1000
庫内寸法(mm)
376×320×173
レンジ出力(W)
1000・600・500・200相当・100相当
年間消費電力量(kWh/年)
73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷