- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールラック 支柱のおすすめ人気ランキング
スチールラック 支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,960件の「スチールラック 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール 棚 柱」、「支柱 スチール」、「アングル支柱」などの商品も取り扱っております。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色
オイスターホワイト
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
8
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
用途メッシュラック用の支柱として。
ポール径(Φmm)
25.4
仕様
ねじ切り仕様
ねじ
下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
支柱4本、ベース×4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用
厚さ(mm)
アングル:2。ベースプレート:1.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×40
塗装色
ホワイトグレー
セット内容
アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ
300kg、500kg中量ラック
セット内容
支柱2本、ベース×2個
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様
ボルトレス
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35。棚板:35
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
150
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
塗装色
ホワイトグレー
タイプ
中量ラック
セット内容
支柱×2本、ベース×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
ネオグレー
適合
高さ2400mm用
トラスコ品番
511-0289
質量(kg)
3.6
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途メッシュラック用の支柱として。
支柱径(Φmm)
25.4
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ねじ部
アジャスター(M12×1.75mm)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
穴あきアングル
材質/仕上
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
11×40
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。
材質
スチール(クロームメッキ)、アルミニウム
ポール径(Φmm)
約25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)
19
付属品
アジャスター
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)