スティッキーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
136件の「スティッキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100 ボルト 溶接 機」、「ステッキ」、「付箋」などの商品も取り扱っております。
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ 弱粘着
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz) 50/60兼用 出力電圧(V) 23.2 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 20 適合溶接棒(mm) 1.4~2.6 定格入力電流(A) 30 出力電流範囲(A) DC10-80 定格入力容量(kVA) 3
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm) 2 材質 ポリエチレン 厚さ(μm) 45 伸び(%) 横200、縦250 積層枚数(シート) 30 粘着力(g/25mm) (表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa) 縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。 手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。 あると便利な吸着タイプのフックです。
材質 塩化ビニル樹脂、鉄板、PU、PET 耐荷重(g) 約200以下
1個
799 税込879
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。 手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。 あると便利な吸着タイプのフックです。
材質 ポリ塩化ビニル、スチール、ポリウレタン、PET樹脂 質量(g) 123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約134×12×193 耐荷重(g) 約250以下
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンスター文具スティッキールはさみ
携帯、収納に便利なスティック型はさみ。
径(Φmm) 12.6 寸法(高さH×奥行D)(mm) 109×14.4 本体質量(g) 17 刃渡り(mm) 35 材質(グリップ) ABS 材質(ハンドル) ABS 材質(ブレード) ステンレス
1丁
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルステッキィツイン
材質 VP15TF コーナー半径(mm) 0.05 チップブレーカ ブレーカ付き
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質 フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm) 600 厚さ(mm) 1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸着シートで簡単貼り付け!しっぽを曲げるとフックになります。裏面に吸着シートが付いているので、タイルやガラス、鏡などに貼り付きます。鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばしOK!小物を掛けるフックに変身します。貼り剥がしOK!のり残りも無し!吸着シートが汚れてきたときは、水洗いすることで再使用可能です。
耐荷重(g) 約200 材質 塩化ビニル樹脂・鉄板・PU・PET 質量(g) 約28
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途3分の2をゴムで覆いました。様々な形の電球をしっかりとつかみ、まわして取り付け、取り外します。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他 折りたたみ専用固定パーツ付き 材質 グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg) 0.34 シャフト径(Φmm) 19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×120×840~940 対象 【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
1本
3,688 税込4,057
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V) 単相100/単相200 定格出力電流(A) 80(100V)/140(200V) 使用率(%) 60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2 定格入力電流(A) 31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V) DC90 定格入力容量(kVA) 3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷


よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類 ぺんぎん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×37×101
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。 また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。
その他 バイトは別売りです。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)スティッキーパッド
仕様 ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:9 20×20 cm アズワン品番 63-8461-48
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。 材質 フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 長さ(mm) 900 幅(mm) 600 厚さ(mm) 1.6 タイプ 弱粘着
1シート(30枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類 くま 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×37×103
1個
999 税込1,099
6日以内出荷