スティック 袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
578件の「スティック 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆 袋」、「プラスチック接着 グルーガン」、「食品用 袋」などの商品も取り扱っております。
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質 OP 厚さ(mm) 0.04 タイプ 乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1袋(100枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm) 11 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
1パック(100枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
厚さ(mm) 0.062 マチ(mm) 30
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ 穴あり プラあり
1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質 IPP(インフレーションポリプロピレン) 厚さ(mm) 0.04
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など 材質 LDPE 厚さ(mm) 0.04 透明 種類 チャック付ポリ袋 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 見出し枠 なし
1パック(100枚)
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
399 税込439
当日出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スキー板等を入れるのに最適です。 細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm) 0.08 材質 ポリエチレン 縦(mm) 2400 横(mm) 300
1枚
439 税込483
当日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グルーガン用の交換スティックです。
材質 EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 溶解温度(℃) 85±2 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)