- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- スティックブレンダーのおすすめ人気ランキング
スティックブレンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「スティックブレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー カップ」、「ハンディー ミキサー」、「ブレンダー」などの商品も取り扱っております。
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
カップ容量(mL)
550
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品
専用計量カップ、カップ用ふた
容量(mL)
500(専用カップ)
質量(g)
約820(付属品含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
回転数(min-1[r.p.m])
TURBO:16700、ON:15500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175
電源コード(m)
約1.8
定格時間
1分30秒
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質
ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)
0.83
容量(mL)
ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)
0.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)
6.5×6.3×43.0
定格時間(分)
ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)
ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー
付属品
本体、ブレンダー、ボトル
質量(g)
540
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×34
定格時間
1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容
本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック
質量(kg)
約0.62
容量(mL)
約500(MAXライン)
電源(V)
入力 DC5/2A
コード長さ(m)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約650×650×380
定格時間(分)
約2
充電時間(時間)
約2
内蔵電池
リチウムイオン電池
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)
100
付属品
専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)
約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])
TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)
100
電源(AC V)
100
定格時間(分)
1.5
電源周波数(Hz)
50/60
最大容量(mL)
500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品
ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×63×338
定格時間
60秒
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現
付属品
ブレンダーシャフト・専用計量カップ
質量(g)
720
消費電力(W)
350
電源コード(m)
1.2
材質(刃)
ステンレス
スピード調節
2段階
取扱説明書
(4.64MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1台2役!シンプル機能で使いやすい。氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品
ブレンドカップ、レシピブック
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×63×338
定格時間
60秒
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。
材質
ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂
質量(g)
960
アズワン品番
64-9291-90
TKG品番
9-0657-0401
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)。シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約700mL)
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
約1.2
カップ容量(mL)
【専用カップ】約700
アズワン品番
64-9097-69
定格運転時間(分)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×370(ブレンダー装着時)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容
本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)
ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)
ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間
ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
消費電力(W)
300
付属品
ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー
質量(kg)
1.1
色
グレー
品番
M300
直径(Φmm)
65
電源(V)
単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
13000(低速)、17500(高速)
コード長さ(m)
1.7
定格時間(分)
5
TKG品番
9-0656-0201
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
カップ容量(mL)
約600
コーティング
【カッター】ステンレス
スピード調節
有