ステッピングモーターケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
581件の「ステッピングモーターケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5芯 ケーブル」、「動力ケーブル」、「モーターケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
589 税込648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別 標準 種類 US206、US315、US425、US540 接続ケーブル 接続 モーター~回路
1個
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類 FA用ケーブル 識別 色別 絶縁体厚さ(mm) 0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 500 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。 電源(V) DC5.0(バスパワー) コネクタ形状 RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)。パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A 消費電流(mA) 25 通信方式 半二重通信 インターフェース USB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps) 絶縁方式 非絶縁 点灯方式 パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯 通信速度 9600bps
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類 FA用ケーブル 定格電圧(V) 150
1巻
特価
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷


汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)