ステップ取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
275件の「ステップ取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納式ステップ」、「足掛け」、「折りたたみステップ」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)リングステップ
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ クロムめっき(MBCr)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。 ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。 側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg) 100 材質 (本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール 質量(kg) 2.3 高さ調整範囲(mm) 295~375
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質 スチール製 質量(kg) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg) 100 全幅(mm) 420 材質 アルミ 質量(kg) 3.5 全高(mm) 750 寸法(縦×横)(mm) 踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm) 350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
10,900 税込11,990
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg) 150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ 電解研磨
1個
4,647 税込5,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面からの突起が少ない平面タイプです。 ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。 溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様 取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等) 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm) 開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) 質量(kg) 4.9 シルバー 耐荷重(kg) 100 横幅(mm) 開脚:400、閉脚:400 縦幅(mm) 開脚:635、閉脚:635 ステップ数(段) 2
1台
31,980 税込35,178
11日以内出荷

オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用 材質 アルミ/鉄/ゴム 耐荷重(kg) 約100
1セット(4台)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに 付属品 滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2 材質 アルミ 厚さ(cm) 21.6(収納時) 最大使用質量(kg) 100
1台
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーマックストラックステップ
トラックの荷台への昇降を強力に補助 あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。 幅(mm) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×160×500 質量(kg) 6
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質 アルミ製 穴径(Φmm) 7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 135 仕様 折りたたみ式 エスコ品番 EA903XA-2 材質 スチール 寸法(mm) 【ステップ】550×180 段数 1 収納時寸法(mm) 570×390×110(T) 適合タイヤサイズ 14”/20” 天板寸法・幅(mm) 180 天板寸法・奥行(mm) 550
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。 フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。 トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。 本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。 アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
材質 アルミ 質量(kg) 4
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質 SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg) 100(あいち産業科学技術総合センター測定) シルバー 自重(kg) 6.4 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段) 2段 取付寸法(mm) 可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等) フック 取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm) 開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125) 全幅(mm) 460
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm) 【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)