- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ステレオ パワー アンプのおすすめ人気ランキング
ステレオ パワー アンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新128件の「ステレオ パワー アンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオアンプ」、「プリアンプ キット」、「アナログ アンプ」などの商品も取り扱っております。
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)
AC100、 50Hz/60Hz
消費電力
30W@3Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))
冷却方式
自然空冷
周波数特性
LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB、-3.0dB、+1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz@1W、70V/100V、0dB, -3.0dB, +1.0dB
質量(kg)
1.8
出力
ローインピーダンス:30W x2 @3Ω, 4Ω, 8Ω、ハイインピーダンス:60W x 1 @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×54×288(ノブ、ゴム足を含む)
入力
感度・最大レベル:-76dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-22dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV
入力インピーダンス(Ω)
10k
保護回路
(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
歪率(%)
全高調波:0.1以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power@1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 70系/100系(ハイインピーダンス)
コネクタ
LINE IN:ステレオRCA端子 (アンバランス) or 3.5mm ユーロブロック端子 (3-pin、バランス) x 2(ライン入力)
動作温度(℃)
0~+40
保管温度(℃)
-20~+60
回路
アンプ:Class D
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様
増幅方式/D級(デジタルアンプ)
使用温度範囲(℃)
0~35(設置場所の室温)
スイッチ
スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源
AC100V・50/60Hz
表示
レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×88×250(突起部除く)
制御
【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V。【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA。【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA。【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
仕上
AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性
50Hz~20kHz
その他の機能
前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲
20~90%RH(結露なきこと)
S/N比
75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)
1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)
音声入力
【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象。【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2。【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック。【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)。【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象。【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1。【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1。【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ。●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム
付属品
ACコード(1.8m)/取扱説明書
質量(kg)
1
使用温度範囲
-10℃~+50℃(結露しないこと)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力
10W(電気用品安全法による表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×53×200
周波数特性
30Hz~20kHz
最大出力
10W+10W(3Ω負荷)(LOW)
出力インピーダンス(Ω)
3~16(LOW)
S/N比
75dB以上
歪率(%)
1.0以下(5W出力)
入力インピーダンス(kΩ)
入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
高解像度&ソフトサウンドを実現したステレオパワーアンプのフルキット
アンプ製作に必要なすべてのパーツが揃ったフルキット
基板は組立完成ずみ
基板間の配線をするだけ(ハンダ付けが必要です)
高解像度なのにソフトサウンド!!マークオーディオなどメタルコーンスピーカーとの相性は抜群
堅牢な「アルミ削り出し」ケースを採用
サイドパネルは厚さ10mm
フロントパネルは厚さ5mm
高音質パワーIC採用
トロイダルトランス採用
ポップノイズ防止機能
アモルファスコアを採用したACラインノイズフィルター搭載
カラー写真で構成されたわかりやすい組立説明書つき
質量(kg)
約2.8
出力
8W+8W(8Ω THD10% 1kHz) 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
184×57×258(突起部含まず)
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
インピーダンス
4Ω~8Ω
入力インピーダンス
10kΩ
関連資料
(3.3MB)
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
専用 チューニングを 施 した Hypex 社製Ncoreパワーモジュールを2基搭載
実用最大出力 260W+260W 4Ω)Ω)/170W+170W 8Ω)の高出力
全段において デュアル モノーラル 設計を採用
入力ステージはフルバランス設計でクリーンな信号増幅を実現
大容量トロイダルコア 電源トランス を L/R独立で 2基 装備
入力段に ディスクリートバッファーアンプ 採用
設置が容易な 3 点支持ピンポイントフット採用
音楽の脈動を伝える 2 連指針式レベルメーター 4 段階ディマー付、感度 2 段階切替式
静寂性を追求したファンレス設計
電源連動のための 12V トリガーイン/スルー
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設
付属品
ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
24(電気用品安全法による表示)
電源
AC100V 50/60HZ
最大出力(W)
15(HIGH/LOW)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×67.5×185
マイクロホン
マイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)
周波数特性
230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)
出力インピーダンス(Ω)
HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL
S/N比
70dB以上
入力インピーダンス(kΩ)
ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。
日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、
1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。
音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。
店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W)
30
冷却方式
自然空冷
付属品
RKH1(ラックマウント金具)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×54×288
入力感度
【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
入力インピーダンス
10kΩ
動作温度(℃)
0~+40
保管温度(℃)
-20~+60
回路
Class D
インピーダンス(Ω)
【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質
パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)
出力
(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子
定格出力(W)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×93×276
入力
マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子
機能
ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート
周波数特性
100Hz~20kHz
S/N比
マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)
歪率(%)
0.5以下(1kHz定格出力時)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番
855-2906
質量(kg)
0.9
品名
プログラムチャイムユニット
使用電源
DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ
6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
専用 チューニングを 施 した Hypex 社製Ncoreパワーモジュールを2基搭載
実用最大出力 260W+260W 4Ω)Ω)/170W+170W 8Ω)の高出力
全段において デュアル モノーラル 設計を採用
入力ステージはフルバランス設計でクリーンな信号増幅を実現
大容量トロイダルコア 電源トランス を L/R独立で 2基 装備
入力段に ディスクリートバッファーアンプ 採用
設置が容易な 3 点支持ピンポイントフット採用
音楽の脈動を伝える 2 連指針式レベルメーター 4 段階ディマー付、感度 2 段階切替式
静寂性を追求したファンレス設計
電源連動のための 12V トリガーイン/スルー
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
リニューアル内容
電圧増幅管
電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、
製品の長寿命化にも貢献しています。
出力管
ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、
演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。
ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。
GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。
高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。
絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。
ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。
重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています
防磁キャップ
適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。
キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。
RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます
限定シリアルナンバープレート
1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。
リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。
高級オーディオグレードコンデンサー
ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。
これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。
従来品から引き継ぐパーツ
シンプルなコントロール
RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。
こだわりのハンドビルド
RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。
インシュレーター
インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。
入出力端子
黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。
出力トランス
フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。
コンデンサ
音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。
安定した電源供給
優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら
パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
周波数特性
Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB)
消費電力(W)
10
最大出力
Lo:20W / Hi:20W
入力感度
LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡
出力インピーダンス(Ω)
【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V)
S/N比
80dB以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×53×200
質量(kg)
1.5
付属品
ACコード(1.8m)、取扱説明書
関連資料
仕様書(0.25MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番
448-5360
質量(kg)
6.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。
付属品
ACコード 1.8m、取扱説明書
質量(kg)
1.5
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
10
電源
AC100V
最大出力(W)
Lo:20/Hi20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×53×200
周波数特性
Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db)
出力インピーダンス(Ω)
Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V)
入力感度
LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV
入力インピーダンス(Ω)
MIC :600不平衡
S/N比
80db以上
入力インピーダンス(kΩ)
LINE1,2:10不平衡
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして
電源(V)
DC12(付属ACアダプター使用)
周波数特性
10Hz~40kHz
入力感度
INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
出力インピーダンス(Ω)
負荷:3~8
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
出力
Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)
約30(障害物がない場合)
使用周波数(GHz)
2.4帯
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
対応コーデック
SBC
伝送帯域(Hz)
20~20k
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×32×53(突起物含まず)
質量(g)
302.5
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露しないこと)
付属品
AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
関連資料
仕様書(0.24MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品
出力
5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×60×32
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC10~14(推奨12)
関連資料
(0.9MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源
DC15V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
歪率(%)
0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)
300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子
ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値
85dB以上(JIS-A)
入出力端子
ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷