ステレオ ミニ プラグのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,290件の「ステレオ ミニ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン スピーカー ケーブル」、「ミニステレオ ジャック」、「オーディオジャック」などの商品も取り扱っております。
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。シリーズ = 3.5m/m。コンタクト材質 = 真鍮。。遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状 ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種 ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ3.5ステレオミニプラグとミニジャックが作れます。
使用電線 2芯シールド線
1個
249 税込274
当日出荷

携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様 OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。 タイプ ステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1 長さ(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
939 税込1,033
当日出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ 関連資料 商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = 真鍮。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -20℃。極数 = 3。。RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
360 税込396
当日出荷

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様 ミニピン Φ3.5 形状 オスーオス(ストレート型)3.5mm ブラック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -20℃。極数 = 3。。RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
390 税込429
当日出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種 3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等 ブラック コネクタ形状 3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオプラグ。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。。遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。。遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)