- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ステレオミニプラグメスのおすすめ人気ランキング
ステレオミニプラグメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「ステレオミニプラグメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル」、「イヤホンマイク変換ケーブル」、「オーディオジャック」などの商品も取り扱っております。
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
仕様
オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = 垂直。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 銀。定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac。色 = 黒。コンタクト材質 = PBT。極数 = 3。。RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色
ブラック
端子形状
3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応
音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
11
保存温度(℃)
-20 ~ 70
高さ(cm)
0.7
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
極数
3
形状
アングル
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
オス
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷