- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- ステンシル 絵の具のおすすめ人気ランキング
ステンシル 絵の具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ステンシル 絵の具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンシル インク」、「布用絵の具」、「ステンシル スポンジ」などの商品も取り扱っております。
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
さまざまな布に描ける水性絵具です。
身の回りのファブリックにあざやかに彩りを。
乾燥後は、ゴワつきがなく、お洗濯が可能です。アイロンでの熱処理は不要です。
用途布に描く時に
セット内容
12色
インク色
12色セット
1セット(12色×20mL)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様
ASTM D-4236適合品
付属品
デッサンスケール付
1個
¥1,591
税込¥1,750
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性
耐水
使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)
0.060~0.080L/m2
主な用途
布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質
キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)
1080
寸法(Φmm)
90×120
彫刻テーブル専用のステンシル
用途彫刻テーブル専用ステンシル
セット内容
アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥799
税込¥879
翌日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番
64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
型紙はステンシルのうきやズレによる失敗を防ぐ為、裏面は糊、表面は上質紙(厚口)のシール台紙になっています。
サイズ
B5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
文字内容
0~9
厚さ(mm)
約0.5
材質
亜鉛鉄板
洗濯もOK!布に描けるえのぐです。
布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ!運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適!。白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。薄めずそのまま描けます。Tシャツにも描けます。ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在
材質
合成樹脂系(マットタイプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
3日以内出荷