- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ステンターボ用羽子板のおすすめ人気ランキング
ステンターボ用羽子板のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「ステンターボ用羽子板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立バンド用取付足」、「ステン 立バンド」、「ステンレス 羽子板」などの商品も取り扱っております。
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質
SUS304
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類
羽子板
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
ねじ径
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
材質
(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×280
法規制
告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
45
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
9×12
寸法(Φmm)
37.5
寸法B(mm)
19
寸法P(mm)
20
寸法d
3/8
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
SUS304
寸法D(mm)
38
寸法P(mm)
20
ボルト径d
W3/8
長穴(mm)
8.5×13
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
17
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具
材質
SUS304
寸法D(mm)
9
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3.2
板幅(mm)
16
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷